7,36 €/ Stückexkl. MwSt
8,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WEE-M |
Bezeichnung | WEE15LM18x1.5ORB -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 18x1.5 |
Anschlußdichtung | O-Ring (Form F) |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 15 mm |
d2 | M 18x1.5 |
d8 | 24.5 mm |
dx | 11 mm |
dy | 12 mm |
i | 11 mm |
l2 | 21 mm |
l3 | 30 mm |
lg | 41 mm |
lg2 | 28 mm |
SW2 | 19 mm |
SW4 | 24 mm |
0,69 €/ Stückexkl. MwSt
0,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20261,47 €/ Stückexkl. MwSt
1,72 €inkl. MwSt
1102 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,32 €/ Stückexkl. MwSt
0,37 €inkl. MwSt
4002 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026