Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDAE-L10-M14F

  • ERIKS:11451257
  • Hersteller:147102081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDAEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDAE)
- Abdichtungsart: NBR O-ring (Form F)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,89 €/ Stückexkl. MwSt

5,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WEE-M
Bezeichnung
WEE10LM14x1.5ORB -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 14x1.5
Anschlußdichtung
O-Ring (Form F)
Nenndruck
PN315
d1
10 mm
d2
M 14x1.5
d8
19.5 mm
dx
7.5 mm
dy
8 mm
i
10 mm
l2
15 mm
l3
25 mm
lg
35 mm
lg2
22 mm
SW2
14 mm
SW4
19 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L10-S8-IM16

  • ERIKS:11451798
  • Manufacturer:81042100

0,33 €/ Stückexkl. MwSt

0,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L/S10

  • ERIKS:970964
  • Manufacturer:11102039

1,06 €/ Stückexkl. MwSt

1,24 €inkl. MwSt

304 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L/S10

  • ERIKS:12936406
  • Manufacturer:19102100

0,26 €/ Stückexkl. MwSt

0,30 €inkl. MwSt

13222 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026