Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDAEC-S20-G3/4E

  • ERIKS:14988918
  • Hersteller:1144802007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare Winkel-Stutzen mit Kontermutter
- Einschraubgewinde: BSP zylindrisch
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDAEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDAE)
- Abdichtungsart: NBR Profildichtung PEFLEX (Form E)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

15,94 €/ Stückexkl. MwSt

18,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WEE-R WD
Bezeichnung
WEE20SR
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN250
d1
20 mm
d2
G 3/4"
d7
35.9 mm
dx
15.5 mm
dy
16 mm
i
16 mm
l2
27.5 mm
l3
39 mm
lg
55 mm
lg2
38 mm
SW2
27 mm
SW4
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

13,78 €/ Stückexkl. MwSt

16,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026