13,32 €/ Stückexkl. MwSt
15,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Bezeichnung | WEE08LM |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8L - M14x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 12x1.5 |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 8 mm |
d2 | M 12x1.5 |
d7 | 16.9 mm |
dx | 6 mm |
dy | 6 mm |
i | 12 mm |
l2 | 16 mm |
l3 | 24.5 mm |
lg | 36.5 mm |
lg2 | 23 mm |
SW2 | 14 mm |
SW4 | 17 mm |
12,81 €/ Stückexkl. MwSt
14,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026