15,03 €/ Stückexkl. MwSt
17,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Bezeichnung | WEE06LM14x1.5 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6L - M12x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 14x1.5 |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 6 mm |
d2 | M 14x1.5 |
d7 | 18.9 mm |
dx | 7 mm |
dy | 4 mm |
i | 12 mm |
l2 | 16 mm |
l3 | 27 mm |
lg | 39 mm |
lg2 | 23 mm |
SW2 | 17 mm |
SW4 | 19 mm |