Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDAEC-L18-M22F

  • ERIKS:11451243
  • Hersteller:147252007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDAEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDAE)
- Abdichtungsart: NBR O-ring (Form F)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WEE-M
Bezeichnung
WEE18LM22x1.5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 22x1.5
Anschlußdichtung
O-Ring (Form F)
Nenndruck
PN315
d1
18 mm
d2
M 22x1.5
d8
27.5 mm
dx
14 mm
dy
15 mm
i
12 mm
l2
23.5 mm
l3
33 mm
lg
45 mm
lg2
31 mm
SW2
24 mm
SW4
27 mm