10,88 €/ Stückexkl. MwSt
12,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WEE-R WD |
Bezeichnung | WEE18LR |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 18L - M26x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 18 mm |
d2 | G 1/2" |
d7 | 26.9 mm |
dx | 12.5 mm |
dy | 15 mm |
i | 14 mm |
l2 | 25.5 mm |
l3 | 37 mm |
lg | 51 mm |
lg2 | 33 mm |
SW2 | 27 mm |
SW4 | 27 mm |
9,52 €/ Stückexkl. MwSt
11,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026