Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDAEC-L12-M16E

  • ERIKS:14988895
  • Hersteller:1113152007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare Winkel-Stutzen mit Kontermutter
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDAEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDAE)
- Abdichtungsart: NBR Profildichtung PEFLEX (Form E)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

9,09 €/ Stückexkl. MwSt

10,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
WEE12LM
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 16x1.5
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN315
d1
12 mm
d2
M 16x1.5
d7
21.9 mm
dx
9 mm
dy
10 mm
i
12 mm
l2
17 mm
l3
28 mm
lg
40 mm
lg2
24 mm
SW2
17 mm
SW4
22 mm
Ersatzteile & Zubehör

9,15 €/ Stückexkl. MwSt

10,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026