8,38 €/ Stückexkl. MwSt
9,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WEE-R WD |
Bezeichnung | WEE12LR |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 12 mm |
d2 | G 3/8" |
d7 | 21.9 mm |
dx | 10 mm |
dy | 10 mm |
i | 12 mm |
l2 | 19 mm |
l3 | 29 mm |
lg | 41 mm |
lg2 | 26 mm |
SW2 | 19 mm |
SW4 | 22 mm |
7,61 €/ Stückexkl. MwSt
8,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026