Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDAEC-L10-G1/4E

  • ERIKS:14988892
  • Hersteller:1144102007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare Winkel-Stutzen mit Kontermutter
- Einschraubgewinde: BSP zylindrisch
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDAEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDAE)
- Abdichtungsart: NBR Profildichtung PEFLEX (Form E)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

7,50 €/ Stückexkl. MwSt

8,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WEE-R WD
Bezeichnung
WEE10LR
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN315
d1
10 mm
d2
G 1/4"
d7
18.9 mm
dx
7 mm
dy
8 mm
i
12 mm
l2
17 mm
l3
26 mm
lg
38 mm
lg2
24 mm
SW2
17 mm
SW4
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

6,83 €/ Stückexkl. MwSt

7,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026