21,69 €/ Stückexkl. MwSt
25,38 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | ETVD |
Bezeichnung | ET28L DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 28L - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 28L - M36x2.0 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 28L - M36x2.0 |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 28 mm |
dy | 24 mm |
dy2 | 22 mm |
I5 | 41.5 mm |
l2 | 30.5 mm |
l3 | 59 mm |
lg | 76 mm |
SW2 | 36 mm |
SW3 | 41 mm |
3,29 €/ Stückexkl. MwSt
3,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20263,17 €/ Stückexkl. MwSt
3,71 €inkl. MwSt
246 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,67 €/ Stückexkl. MwSt
0,78 €inkl. MwSt
284 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026