17,21 €/ Stückexkl. MwSt
20,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Bezeichnung | ET22LR3/4EDB DKO V -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN160 |
1,70 €/ Stückexkl. MwSt
1,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20262,79 €/ Stückexkl. MwSt
3,26 €inkl. MwSt
360 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,56 €/ Stückexkl. MwSt
0,66 €inkl. MwSt
882 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026