Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare T-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) DKO 24-SWOT-L10

  • ERIKS:11451135
  • Hersteller:1160132058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare T-Verschraubung
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOTC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOT)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

5,53 €/ Stückexkl. MwSt

6,47 €inkl. MwSt

85 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ETVD
Bezeichnung
ET10L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
10L - M16x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
10L - M16x1.5
Nenndruck
PN500
d1
10 mm
dy
8 mm
dy2
6 mm
I5
29 mm
l2
15 mm
l3
40 mm
lg
44 mm
SW2
14 mm
SW3
19 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L10-S8-IM16

  • ERIKS:11451798
  • Manufacturer:81042100

0,33 €/ Stückexkl. MwSt

0,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L/S10

  • ERIKS:970964
  • Manufacturer:11102039

1,06 €/ Stückexkl. MwSt

1,24 €inkl. MwSt

304 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L/S10

  • ERIKS:12936406
  • Manufacturer:19102100

0,26 €/ Stückexkl. MwSt

0,30 €inkl. MwSt

13222 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026