Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare T-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWT-S14

  • ERIKS:1020449
  • Hersteller:160732007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare T-Verschraubung
- Rohransatz vormontiert
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWTC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWT)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

11,34 €/ Stückexkl. MwSt

13,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ETV
Bezeichnung
EVT14S -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
14S - M22x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
14S - M22x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
14S - M22x1.5
Nenndruck
PN630
d1
14 mm
dy
10 mm
I5
35 mm
l2
22 mm
lg
60 mm
lg2
30 mm
SW2
19 mm
SW3
27 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L15-S14-IM22

  • ERIKS:1014245
  • Manufacturer:81102100

0,69 €/ Stückexkl. MwSt

0,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-S14

  • ERIKS:971227
  • Manufacturer:11702039

2,90 €/ Stückexkl. MwSt

3,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-S14

  • ERIKS:12936413
  • Manufacturer:19702100

0,51 €/ Stückexkl. MwSt

0,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027