Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare T-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWT-L6

  • ERIKS:11450829
  • Hersteller:160032007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare T-Verschraubung
- Rohransatz vormontiert
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWTC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWT)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,25 €/ Stückexkl. MwSt

4,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ETV
Bezeichnung
EVT06L -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
6L - M12x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
6L - M12x1.5
Nenndruck
PN315
d1
6 mm
dy
4 mm
I5
26 mm
l2
12 mm
lg
38 mm
lg2
19 mm
SW2
12 mm
SW3
14 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L6-IM12

  • ERIKS:11451796
  • Manufacturer:81002100

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L/S6

  • ERIKS:970883
  • Manufacturer:11002039

0,82 €/ Stückexkl. MwSt

0,96 €inkl. MwSt

96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L/S6

  • ERIKS:12936391
  • Manufacturer:19002100

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,25 €inkl. MwSt

3627 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026