Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare T-Verschraubung DKO 24-SWOTC-S8-P

  • ERIKS:905607
  • Hersteller:1160572057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare T-Verschraubung
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOTC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOT)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

7,39 €/ Stückexkl. MwSt

8,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ETVD
Bezeichnung
ET08S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
8S - M16x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
8S - M16x1.5
Nenndruck
PN800
d1
8 mm
dy
5 mm
dy2
4 mm
I5
27.5 mm
l2
17 mm
l3
42.5 mm
lg
48 mm
SW2
17 mm
SW3
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

6,01 €/ Stückexkl. MwSt

7,03 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026