Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare T-Verschraubung DKO 24-SWOTC-S6-P

  • ERIKS:905593
  • Hersteller:1160522057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare T-Verschraubung
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOTC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOT)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

7,81 €/ Stückexkl. MwSt

9,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ETVD
Bezeichnung
ET06S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
6S - M14x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
6S - M14x1.5
Nenndruck
PN800
d1
6 mm
dy
4 mm
dy2
2.5 mm
I5
27 mm
l2
16 mm
l3
40 mm
lg
46 mm
SW2
14 mm
SW3
17 mm
Ersatzteile & Zubehör

6,63 €/ Stückexkl. MwSt

7,76 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026