Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare T-Verschraubung DKO 24-SWOTC-S25-ES4

  • ERIKS:14545373
  • Hersteller:1160872038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare T-Verschraubung
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOTC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOT)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

34,51 €/ Stückexkl. MwSt

40,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ETVD
Bezeichnung
ET25ZS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
25S - M36x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
25S - M36x2.0
Nenndruck
PN420
d1
25 mm
dy
20 mm
dy2
18 mm
I5
50 mm
l2
30 mm
l3
73 mm
lg
84 mm
SW2
36 mm
SW3
46 mm
Ersatzteile & Zubehör

22,86 €/ Stückexkl. MwSt

26,75 €inkl. MwSt

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026