Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare T-Verschraubung DKO 24-SWOTC-S16

  • ERIKS:905666
  • Hersteller:1160772057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare T-Verschraubung
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOTC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOT)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

12,91 €/ Stückexkl. MwSt

15,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ETVD
Bezeichnung
ET16S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
16S - M24x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
16S - M24x1.5
Nenndruck
PN630
d1
16 mm
dy
12 mm
dy2
11 mm
I5
36.5 mm
l2
24.5 mm
l3
55 mm
lg
66 mm
SW2
24 mm
SW3
30 mm
Ersatzteile & Zubehör

9,86 €/ Stückexkl. MwSt

11,54 €inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026