Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare T-Verschraubung DKO 24-SWOTC-S14

  • ERIKS:11451128
  • Hersteller:1160722057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare T-Verschraubung
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOTC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOT)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

17,04 €/ Stückexkl. MwSt

19,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ETVD
Bezeichnung
ET14S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
14S - M22x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
14S - M22x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
14S - M22x1.5
Nenndruck
PN630
d1
14 mm
dy
10 mm
dy2
9 mm
I5
35 mm
l2
22 mm
l3
54 mm
lg
60 mm
SW2
19 mm
SW3
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

14,45 €/ Stückexkl. MwSt

16,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026