Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare T-Verschraubung DKO 24-SWOTC-L8-P

  • ERIKS:905356
  • Hersteller:1160072057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare T-Verschraubung
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOTC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOT)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

6,19 €/ Stückexkl. MwSt

7,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ETVD
Bezeichnung
ET08L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
8L - M14x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
8L - M14x1.5
Nenndruck
PN500
d1
8 mm
dy
6 mm
dy2
4 mm
I5
27.5 mm
l2
14 mm
l3
37.5 mm
lg
42 mm
SW2
14 mm
SW3
17 mm
Ersatzteile & Zubehör

4,89 €/ Stückexkl. MwSt

5,72 €inkl. MwSt

66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026