7,49 €/ Stückexkl. MwSt
8,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | ETVD |
Bezeichnung | ET08ZL |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8L - M14x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 8L - M14x1.5 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 8L - M14x1.5 |
Nenndruck | PN500 |
d1 | 8 mm |
dy | 6 mm |
dy2 | 4 mm |
I5 | 27.5 mm |
l2 | 17 mm |
l3 | 37.5 mm |
lg | 42 mm |
SW2 | 14 mm |
SW3 | 17 mm |
4,89 €/ Stückexkl. MwSt
5,72 €inkl. MwSt
66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026