45,83 €/ Stückexkl. MwSt
53,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | ETVD |
Bezeichnung | ET35ZL |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 35L - M45x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 35L - M45x2.0 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 35L - M45x2.0 |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 35 mm |
dy | 30 mm |
dy2 | 28 mm |
I5 | 51 mm |
l2 | 34.5 mm |
l3 | 68.5 mm |
lg | 90 mm |
SW2 | 41 mm |
SW3 | 50 mm |
29,19 €/ Stückexkl. MwSt
34,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026