12,47 €/ Stückexkl. MwSt
14,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | ETVD |
Bezeichnung | ET18L DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 18L - M26x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 18L - M26x1.5 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 18L - M26x1.5 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 18 mm |
dy | 15 mm |
dy2 | 13 mm |
I5 | 35.5 mm |
l2 | 23.5 mm |
l3 | 50 mm |
lg | 62 mm |
SW2 | 24 mm |
SW3 | 32 mm |
9,45 €/ Stückexkl. MwSt
11,06 €inkl. MwSt
47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026