11,22 €/ Stückexkl. MwSt
13,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | ETVD |
Bezeichnung | ET15ZL |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 15L - M22x1.5 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 15 mm |
dy | 12 mm |
dy2 | 10 mm |
I5 | 32.5 mm |
l2 | 21 mm |
l3 | 46 mm |
lg | 56 mm |
SW2 | 19 mm |
SW3 | 27 mm |
7,34 €/ Stückexkl. MwSt
8,59 €inkl. MwSt
152 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026