8,74 €/ Stückexkl. MwSt
10,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | ETVD |
Bezeichnung | ET12ZL |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 12L - M18x1.5 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 10 mm |
I5 | 29.5 mm |
l2 | 17 mm |
l3 | 42 mm |
lg | 48 mm |
SW2 | 19 mm |
SW3 | 22 mm |
5,70 €/ Stückexkl. MwSt
6,67 €inkl. MwSt
207 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026