Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare T-Verschraubung 24-SWTC-S8

  • ERIKS:870455
  • Hersteller:160572007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare T-Verschraubung
- Rohransatz vormontiert
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWTC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWT)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

7,68 €/ Stückexkl. MwSt

8,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ETV
Bezeichnung
EVT08S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
8S - M16x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
8S - M16x1.5
Nenndruck
PN630
d1
8 mm
dy
5 mm
I5
27.5 mm
l2
17 mm
lg
48 mm
lg2
24 mm
SW2
14 mm
SW3
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

5,69 €/ Stückexkl. MwSt

6,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026