6,91 €/ Stückexkl. MwSt
8,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | ETV |
Bezeichnung | EVT06S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6S - M14x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 6S - M14x1.5 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 6S - M14x1.5 |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 6 mm |
dy | 4 mm |
I5 | 27 mm |
l2 | 16 mm |
lg | 46 mm |
lg2 | 23 mm |
SW2 | 12 mm |
SW3 | 17 mm |
5,42 €/ Stückexkl. MwSt
6,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026