30,60 €/ Stückexkl. MwSt
35,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | ETV |
Bezeichnung | EVT25S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 25S - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 25S - M36x2.0 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 25S - M36x2.0 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 25 mm |
dy | 20 mm |
I5 | 50 mm |
l2 | 30 mm |
lg | 84 mm |
lg2 | 42 mm |
SW2 | 36 mm |
SW3 | 46 mm |
21,99 €/ Stückexkl. MwSt
25,73 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026