Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare T-Verschraubung 24-SWTC-S12

  • ERIKS:797456
  • Hersteller:160672007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare T-Verschraubung
- Rohransatz vormontiert
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWTC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWT)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

9,21 €/ Stückexkl. MwSt

10,78 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ETV
Bezeichnung
EVT12S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
12S - M20x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
12S - M20x1.5
Nenndruck
PN630
d1
12 mm
dy
8 mm
I5
31 mm
l2
21.5 mm
lg
58 mm
lg2
29 mm
SW2
17 mm
SW3
24 mm
Ersatzteile & Zubehör

7,11 €/ Stückexkl. MwSt

8,32 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026