Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare T-Verschraubung 24-SWTC-L42

  • ERIKS:948675
  • Hersteller:160472007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare T-Verschraubung
- Rohransatz vormontiert
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWTC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWT)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

50,94 €/ Stückexkl. MwSt

59,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ETV
Bezeichnung
EVT42L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
42L - M52x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
42L - M52x2.0
Nenndruck
PN160
d1
42 mm
dy
36 mm
I5
56 mm
l2
40 mm
lg
102 mm
lg2
51 mm
SW2
50 mm
SW3
60 mm
Ersatzteile & Zubehör

38,60 €/ Stückexkl. MwSt

45,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027