Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare T-Verschraubung 24-SWTC-L28

  • ERIKS:797200
  • Hersteller:160372007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare T-Verschraubung
- Rohransatz vormontiert
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWTC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWT)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

27,93 €/ Stückexkl. MwSt

32,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ETV
Bezeichnung
EVT28L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
28L - M36x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
28L - M36x2.0
Nenndruck
PN160
d1
28 mm
dy
24 mm
I5
41.5 mm
l2
30.5 mm
lg
76 mm
lg2
38 mm
SW2
36 mm
SW3
41 mm
Ersatzteile & Zubehör

22,26 €/ Stückexkl. MwSt

26,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026