Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare T-Verschraubung 24-SWTC-L15

  • ERIKS:797251
  • Hersteller:160222007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare T-Verschraubung
- Rohransatz vormontiert
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWTC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWT)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

9,76 €/ Stückexkl. MwSt

11,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ETV
Bezeichnung
EVT15L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
15L - M22x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
15L - M22x1.5
Nenndruck
PN315
d1
15 mm
dy
12 mm
I5
32.5 mm
l2
21 mm
lg
56 mm
lg2
28 mm
SW2
19 mm
SW3
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

7,31 €/ Stückexkl. MwSt

8,55 €inkl. MwSt

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026