Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare T-Verschraubung 24-SWTC-L10

  • ERIKS:781576
  • Hersteller:160122007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare T-Verschraubung
- Rohransatz vormontiert
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWTC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWT)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

6,34 €/ Stückexkl. MwSt

7,42 €inkl. MwSt

61 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ETV
Bezeichnung
EVT10L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
10L - M16x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
10L - M16x1.5
Nenndruck
PN315
d1
10 mm
dy
8 mm
I5
29 mm
l2
15 mm
lg
44 mm
lg2
22 mm
SW2
14 mm
SW3
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

4,75 €/ Stückexkl. MwSt

5,56 €inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026