7,83 €/ Stückexkl. MwSt
9,16 €inkl. MwSt
244 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | ELVD |
Bezeichnung | EL15L DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 3 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 3 | 15L - M22x1.5 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 15 mm |
dy | 12 mm |
dy2 | 10 mm |
I5 | 32.5 mm |
l2 | 21 mm |
l3 | 46 mm |
lg2 | 28 mm |
SW2 | 19 mm |
SW3 | 27 mm |
0,69 €/ Stückexkl. MwSt
0,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20261,47 €/ Stückexkl. MwSt
1,72 €inkl. MwSt
1102 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20260,32 €/ Stückexkl. MwSt
0,37 €inkl. MwSt
3951 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026