Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz DKO 24-SWOLC-S30

  • ERIKS:920339
  • Hersteller:1162922057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare L-Verschraubung
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOLC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOL)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

38,49 €/ Stückexkl. MwSt

45,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ELVD
Bezeichnung
EL30S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
30S - M42x2.0
Anschluss 3
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 3
30S - M42x2.0
Nenndruck
PN420
d1
30 mm
dy
25 mm
dy2
23 mm
I5
55 mm
l2
35.5 mm
l3
78.5 mm
lg2
49 mm
SW2
41 mm
SW3
50 mm
Ersatzteile & Zubehör

30,28 €/ Stückexkl. MwSt

35,43 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026