Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz DKO 24-SWOLC-S16-ES4

  • ERIKS:1060878
  • Hersteller:1162772038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare L-Verschraubung
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOLC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOL)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

17,21 €/ Stückexkl. MwSt

20,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ELVD
Bezeichnung
EL16PS DKO V (ES-4)
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
16S - M24x1.5
Anschluss 3
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 3
16S - M24x1.5
Nenndruck
PN630
d1
16 mm
dy
12 mm
dy2
11 mm
I5
36.5 mm
l2
24.5 mm
l3
55 mm
lg2
33 mm
SW2
24 mm
SW3
30 mm
Ersatzteile & Zubehör

11,02 €/ Stückexkl. MwSt

12,89 €inkl. MwSt

47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026