14,44 €/ Stückexkl. MwSt
16,89 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | ELVD |
Bezeichnung | EL16S DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 16S - M24x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 16S - M24x1.5 |
Anschluss 3 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 3 | 16S - M24x1.5 |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 16 mm |
dy | 12 mm |
dy2 | 11 mm |
I5 | 36.5 mm |
l2 | 24.5 mm |
l3 | 55 mm |
lg2 | 33 mm |
SW2 | 24 mm |
SW3 | 30 mm |
11,02 €/ Stückexkl. MwSt
12,89 €inkl. MwSt
47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026