10,97 €/ Stückexkl. MwSt
12,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | ELVD |
Bezeichnung | EL12ZS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12S - M20x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 12S - M20x1.5 |
Anschluss 3 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 3 | 12S - M20x1.5 |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 12 mm |
dy | 8 mm |
dy2 | 8 mm |
I5 | 31 mm |
l2 | 21.5 mm |
l3 | 48 mm |
lg2 | 29 mm |
SW2 | 17 mm |
SW3 | 24 mm |
7,49 €/ Stückexkl. MwSt
8,76 €inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026