Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz DKO 24-SWOLC-L6-P

  • ERIKS:905712
  • Hersteller:1162022057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare L-Verschraubung
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOLC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOL)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

6,10 €/ Stückexkl. MwSt

7,14 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ELVD
Bezeichnung
EL06L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
6L - M12x1.5
Anschluss 3
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 3
6L - M12x1.5
Nenndruck
PN500
d1
6 mm
dy
4 mm
dy2
2.5 mm
I5
26 mm
l2
12 mm
l3
34.5 mm
lg2
19 mm
SW2
12 mm
SW3
14 mm
Ersatzteile & Zubehör

4,93 €/ Stückexkl. MwSt

5,77 €inkl. MwSt

273 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026