Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz DKO 24-SWOLC-L35-ES4

  • ERIKS:14989500
  • Hersteller:1162422038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare L-Verschraubung
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOLC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOL)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

45,08 €/ Stückexkl. MwSt

52,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ELVD
Bezeichnung
EL35ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
35L - M45x2.0
Anschluss 3
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 3
35L - M45x2.0
Nenndruck
PN250
d1
35 mm
dy
30 mm
dy2
28 mm
I5
51 mm
l2
34.5 mm
l3
68.5 mm
lg2
45 mm
SW2
41 mm
SW3
50 mm
Ersatzteile & Zubehör

29,40 €/ Stückexkl. MwSt

34,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026