Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz DKO 24-SWOLC-L22

  • ERIKS:905798
  • Hersteller:1162322057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare L-Verschraubung
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOLC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOL)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

19,31 €/ Stückexkl. MwSt

22,59 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ELVD
Bezeichnung
EL22L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
22L - M30x2.0
Anschluss 3
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 3
22L - M30x2.0
Nenndruck
PN250
d1
22 mm
dy
19 mm
dy2
17 mm
I5
38.5 mm
l2
27.5 mm
l3
55 mm
lg2
35 mm
SW2
27 mm
SW3
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

14,95 €/ Stückexkl. MwSt

17,49 €inkl. MwSt

58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026