Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz DKO 24-SWOLC-L18-ES4

  • ERIKS:1060877
  • Hersteller:1162272038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare L-Verschraubung
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOLC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOL)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

16,10 €/ Stückexkl. MwSt

18,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ELVD
Bezeichnung
EL18PL DKO V (ES-4)
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
18L - M26x1.5
Anschluss 3
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 3
18L - M26x1.5
Nenndruck
PN400
d1
18 mm
dy
15 mm
dy2
13 mm
I5
35.5 mm
l2
23.5 mm
l3
50 mm
lg2
31 mm
SW2
24 mm
SW3
32 mm
Ersatzteile & Zubehör

10,04 €/ Stückexkl. MwSt

11,75 €inkl. MwSt

143 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026