7,57 €/ Stückexkl. MwSt
8,86 €inkl. MwSt
227 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | ELVD |
Bezeichnung | EL12L DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 3 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 3 | 12L - M18x1.5 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 12 mm |
dy | 10 mm |
dy2 | 8 mm |
I5 | 29.5 mm |
l2 | 17 mm |
l3 | 42 mm |
lg2 | 24 mm |
SW2 | 19 mm |
SW3 | 22 mm |
5,97 €/ Stückexkl. MwSt
6,98 €inkl. MwSt
308 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026