Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz 24-SWLXC-S14

  • ERIKS:14989468
  • Hersteller:162742007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare L-Verschraubung
- Rohransatz vormontiert
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWLC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWL)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

12,58 €/ Stückexkl. MwSt

14,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
EVL14SOMDS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
14S - M22x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
14S - M22x1.5