Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz 24-SWLC-S8

  • ERIKS:932027
  • Hersteller:162572007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare L-Verschraubung
- Rohransatz vormontiert
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWLC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWL)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

8,51 €/ Stückexkl. MwSt

9,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ELV
Bezeichnung
EVL08S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
8S - M16x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
8S - M16x1.5
Nenndruck
PN630
d1
8 mm
dy
5 mm
I5
27.5 mm
l2
17 mm
lg
51.5 mm
lg2
24 mm
SW2
14 mm
SW3
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

5,65 €/ Stückexkl. MwSt

6,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026