Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz 24-SWLC-S30

  • ERIKS:926221
  • Hersteller:162922007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare L-Verschraubung
- Rohransatz vormontiert
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWLC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWL)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

40,76 €/ Stückexkl. MwSt

47,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ELV
Bezeichnung
EVL30S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
30S - M42x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
30S - M42x2.0
Nenndruck
PN400
d1
30 mm
dy
25 mm
I5
55 mm
l2
35.5 mm
lg
104 mm
lg2
49 mm
SW2
41 mm
SW3
50 mm
Ersatzteile & Zubehör

30,07 €/ Stückexkl. MwSt

35,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026