Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz 24-SWLC-S20

  • ERIKS:926183
  • Hersteller:162822007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare L-Verschraubung
- Rohransatz vormontiert
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWLC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWL)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

19,36 €/ Stückexkl. MwSt

22,65 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ELV
Bezeichnung
EVL20S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
20S - M30x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
20S - M30x2.0
Nenndruck
PN400
d1
20 mm
dy
16 mm
I5
44.5 mm
l2
26.5 mm
lg
81.5 mm
lg2
37 mm
SW2
27 mm
SW3
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

14,17 €/ Stückexkl. MwSt

16,58 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026