13,75 €/ Stückexkl. MwSt
16,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | ELV |
Bezeichnung | EVL14S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 14S - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 14S - M22x1.5 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 14S - M22x1.5 |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 14 mm |
dy | 10 mm |
I5 | 35 mm |
l2 | 22 mm |
lg | 65 mm |
lg2 | 30 mm |
SW2 | 19 mm |
SW3 | 27 mm |
10,59 €/ Stückexkl. MwSt
12,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026