Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz 24-SWLC-S10

  • ERIKS:926213
  • Hersteller:162622007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare L-Verschraubung
- Rohransatz vormontiert
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWLC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWL)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

8,51 €/ Stückexkl. MwSt

9,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ELV
Bezeichnung
EVL10S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
10S - M18x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
10S - M18x1.5
Nenndruck
PN630
d1
10 mm
dy
7 mm
I5
30 mm
l2
17.5 mm
lg
55 mm
lg2
25 mm
SW2
17 mm
SW3
22 mm
Ersatzteile & Zubehör

6,32 €/ Stückexkl. MwSt

7,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026